Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Printklemme Abgewinkelt, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Printklemme Abgewinkelt, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm
TE Connectivity Buchanan Printklemme Abgewinkelt, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1648601
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-4
EAN/GTIN:
     5056282772659
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 13.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 300 V ac
Serie = Buchanan
Breite = 10mm

UL File E60677, CSA File LR7189. Flache TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen mit Verriegelung, 5,0 mm, TE Connectivity. Die Serie TERMI-BLOK von TE ist ein flacher Terminal für Leiterplattenmontage mit 5 mm Mittellinie, seitlicher Kabeleinführung und M3-Schraubklemmen, die einen Drahtgrößenbereich von 30 bis 16 AWG (.05-1,3 mm) aufnehmen können. Diese flachen Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit Terminal 5,0mm haben ebenfalls eine Verriegelungsfunktion. Sie bestehen aus hochwertigem, grünem Polyamid 6.6 GF. Mit diesen Terminal Blocks können Sie Daten, Signale und Energie sicher direkt auf Ihre Leiterplatte übertragen. Sie eignen sich ideal als Dauerlösung, können aber auch in temporären Schaltkreisen eingesetzt werden.. Eigenschaften und Vorteile:. • Hohe Qualität bei der Fertigung • Kleines und flaches Design • Betriebstemperatur von -40 °C bis +110 °C. • Verriegelungsfunktion • Kann seitlich gestapelt werden. Diese Klemmleisten sind mit einer M3-Schraube versehen. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
13.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
300 V ac
Serie:
Buchanan
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: printklemme 4 polig raster 5mm, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, 1648601, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, TE Connectivity, 2828364, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,83*
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,88*
2 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,93*
5 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 184,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1729034
ab € 0,768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.