Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 282836-4 Schraubklemmblock 1.31 mm² Polzahl (num) 4 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1430100-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity 282836-4 Schraubklemmblock 1.31 mm² Polzahl (num) 4 Grün 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 30 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Gewicht: 3.43 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 13.5 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Printklemmen-Besonderheiten: Anreihbar · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): Buchanan · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 1.31 mm² · max. Querschnitt starr: 0.05 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.31 mm² · min. Querschnitt starr: 0.05 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
13.5 A
Marke:
TE Connectivity
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Printklemmen-Besonderheiten:
Anreihbar
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
Buchanan
Herst.-Teilenr.:
282836-4
Typ (Hersteller-Typ):
282836-4
Nennstrom:
13.5 A
Nennspannung:
300 V/AC
AWG max.:
16
AWG min.:
30
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.31 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.31 mm²
max. Querschnitt starr:
0.05 mm²
min. Querschnitt starr:
0.05 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Gewicht:
3.43
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: printklemme 4 polig raster 5mm, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, TE Connectivity, 282836-4, 361-7689, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,84*
Lager 102
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,90*
2 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,90*
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.