| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W27898 Herst.-Nr.: 457181 EAN/GTIN: 4003189571817 |
| |
|
| | |
| Der mikroprozessorgesteuerte Akku-Handscheinwerfer EX SLE 16 LED Set, aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff wurde nach Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Der eingesetzte umweltfreundliche Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und den zusätzlich abklappbaren Leuchtengriff ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Die AccuLux EX SLE 16 LED kann in Dauer-, Blink-, und Pilotlampenfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Notleuchte ist ebenso vorhanden. Die Ladestation verfügt über optimierte Ladetechnik in minimalen Abmaßen, wodurch Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude möglich sind. Mit Vorsatzscheiben z. B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Ideale Anwendungsgebiete sind z.B. Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller uvm. wo immer explosionsfähige Atmosphäre vorkommen kann. Features: Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion Als Notleuchte einsetzbar Auch für Kfz und LKW Lieferumfang: SLE 16 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung Hinweise: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 246 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 103 mm | Breite: | 72 mm | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 1100 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 5 h | Lichtstrom (High): | 180 lm | Leuchtweite (High): | 170 m | Leuchtdauer (High): | 85 h | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Material: | Polyamid | Betriebsspannung: | 230 + 12 + 24 V | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Atex-Nr: | II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db | Temperaturbereich: | -20 - +40 °C | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,95* | € 338,44* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,47* | € 338,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 286,59* | € 339,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,13* | € 341,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 345,28* | € 399,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|