Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8124-004.01 LED-Schnurdimmer mit Schalter Schwarz 1 x Aus/Ein Schaltleistung (min.) 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W278921
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8124-004.01
EAN/GTIN:
     4011644006897
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
dimmer

Features:
Für Hand- und Fußbedienung
Hinweise:
Achtung, Mindestleistung von 5 W beachten!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Durchmesser:
75 mm
Typ:
8124-004.01
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schalter
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
150 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: dimmer schwarz, interBär, LED-Dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,32*
€ 89,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 89,22*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 151,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.