Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 282834-4 Schraubklemmblock 1.4mm² Polzahl (num) 4 Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282834-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
150 V/AC
Gewicht:
2.324
Herst.-Teilenr.:
282834-4
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
10 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
1.4 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
16
AWG min.:
30
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, TE Connectivity, 909-7615, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,35*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,59*
1 Tag
2334
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,41*
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,07*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
C.K Tools
T4880X 18
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.