Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 282834-4 Schraubklemmblock 1.4 mm² Polzahl (num) 4 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430095-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282834-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity 282834-4 Schraubklemmblock 1.4 mm² Polzahl (num) 4 Grün 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 30 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Gewicht: 2.324 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 150 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Printklemmen): Buchanan · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 1.4 mm² · max. Querschnitt starr: 0.05 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.4 mm² · min. Querschnitt starr: 0.05 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TE Connectivity
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
Buchanan
Herst.-Teilenr.:
282834-4
Typ (Hersteller-Typ):
282834-4
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
150 V/AC
AWG max.:
16
AWG min.:
30
Rastermaß:
2.54 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.4 mm²
max. Querschnitt starr:
0.05 mm²
min. Querschnitt starr:
0.05 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Gewicht:
2.324
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, TE Connectivity, 282834-4, 909-7615, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,35*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,59*
1 Tag
2329
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,41*
Lager 102
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
C.K Tools
T4880X 18
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.