Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Printklemme / Stecker Vertikal, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647160
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282834-4
EAN/GTIN:
     5056282763442
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.54mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 150 V ac
Serie = Buchanan
Material = Glasfaserverstärktes PA

UL 94V-0. Anschlussklemmenblöcke für Leiterplatten mit seitlicher Kabeleinführung, 2,54 mm, TERMI-BLOK, TE Connectivity. Anschlussklemmenblöcke für Leiterplatten mit seitlicher Kabeleinführung und Gehäusen aus grünem Polyamid 6.6 GF, 2,54 mm, TERMI-BLOK. Diese Leiterplatten-Schraubanschlussklemmenblock-Steckverbinder haben M1.6-Schraubanschlussklemmen aus vernickeltem Messing, verzinnte Kontakte und nehmen Drahtgrößen im Bereich von 0,05 bis 1,40 mm ;sup>2 ;/sup> (30-16 AWG) auf. Drahtgrößenbereich: 16–30 AWG Zugfederklemmenausführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.54mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
150 V ac
Serie:
Buchanan
Material:
Glasfaserverstärktes PA
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1647160, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, TE Connectivity, 2828344, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,35*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,68*
1 Tag
1337
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,39*
1 Tag
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
C.K Tools
T4880X 18
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.