Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PT10LV10-104A2020-PM-S PT10LV10-104A2020-PM-S Trimmer linear 0.15W 100kΩ 220° 240°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W27604
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10-104A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PT10LV10-104A2020-PM-S
Grenzspannung:
230 V
Belastbarkeit:
0.15 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Außen-Ø:
10.3 mm
RM:
5 + 10 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
220 °
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, potentiometer 150mw, Piher, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
863
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
2
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,74*
2 Tage
2708
5
€ 5,95*
ab € 0,4011*
€ 0,7783*
2 Tage
7618
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 0,941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.