Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244847
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10-104A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LV10-104A2020-PM-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
863
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
2
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,74*
Lager 115
2708
5
€ 5,95*
ab € 0,4011*
€ 0,7783*
2 Tage
7618
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 0,941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7783*
€ 0,92618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.