Carbon-Potentiometer, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K, Piher Die in einem Kunststoffgehäuse untergebrachte Schalttafelsteuerung mit integrierter Welle bietet eine kostengünstige Steuerungsmöglichkeit. Featur...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 104 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 103 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 251 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 501 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...