| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W264211 Herst.-Nr.: 43394 EAN/GTIN: 4011459433949 |
| |
|
| | |
| Magnetkontakt zum Aktivieren von MISTRAL Sender oder elektronischen Gongs. Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 17 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Komponente: | Tür-/Fensterkontakt | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, grothe magnetkontakt, Grothe, Zweitklinge, Funkglocke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,36* | € 32,07* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,96* | € 32,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 32,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 33,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,37* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|