Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt f.Mistral, 2m Kabel Mistral MK Magnetkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt f.Mistral, 2m Kabel Mistral MK Magnetkon
Magnetkontakt f.Mistral, 2m Kabel Mistral MK Magnetkon
Artikel-Nr.:
     3517I-18556143
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43394
EAN/GTIN:
     4011459433949
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fensterkontakt
Fenstersender
Funk-Gong

Magnetkontakt f.Mistral, 2m Kabel Mistral MK Magnetkon

MISTRAL Magnetkontakt Der MISTRAL Magnetkontakt hat die Funktion, MISTRAL Sender oder elektronische Gongs zu aktivieren. Er wird an der Tür angebracht, indem er mit Schrauben fixiert wird. Sobald die Tür geöffnet wird, wird das entsprechende Gerät akti
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP32
Schutzart (NEMA):
3
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,001..0,01 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 32,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,07*
€ 32,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 33,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 33,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,32*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.