Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20020101bl Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251951
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20020101bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20020101bl
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1x2,5 blau, h07v-k, h07v-k blau, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.