Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20020201rt Litze H07V-K 1 x 4mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20020201rt
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20020201rt
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 4mm rot, h07v-k, h07v-k rot, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.