Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20020101gn/ge Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Gelb, Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251931
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20020101gn/ge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + grün
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20020101gn/ge
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.