Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20015101bl Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Blau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251781
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20015101bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
litze

Lieferumfang:
Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
20015101bl
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtig, gem.VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 02050003850858, Helukabel, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.