Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110-7 Litze 1 x 0.04mm² Orange 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W242761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze orange
litze
1-adrig - 0,04 mm ² (5 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter
Lieferumfang:
10 Meter Ring
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
110-7
Typ:
110-7
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Leiteraufbau:
1 x 5 x 0,1
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Orange
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.04 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.04 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 10m, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.