Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

218-02-25 Litze 2 x 0.14mm² Rot, Blau 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W242521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218-02-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
rot-blau - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m
Lieferumfang:
25 Meter Ring
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
218-02-25
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 18 x 0,1
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 25m litze, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.