Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

114-88-100 Litze 2 x 0.08mm² Braun 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W242211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114-88-100
EAN/GTIN:
     4014991241638
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
braun-braun - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
114-88-100
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 10 x 0,1
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Braun
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze braun, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 46,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,93*
€ 46,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2293* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 1,02*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.