Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 8054 Taschenlampen Leuchtmittel 4.50V 1.35W Sockel E10 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W241171
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     8054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
NF-Brillant (Kegellinse/Spitzlinse).
Features:
Klar
4.50 V
Weitere Informationen:
Leistung:
1.35 W
Farbe:
weiß
Sockel:
E10
Nennspannung:
4.50 V
Durchmesser:
4 mm
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Typ:
8054
Nennstrom:
300 mA
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampen Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 4,5v, BELI-BECO, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
125
ab € 0,63*
Sonstiges
BELI-BECO
136
ab € 1,13*
Sonstiges
BELI-BECO
151
ab € 1,52*
Sonstiges
BELI-BECO
151w
ab € 1,34*
Sonstiges
BELI-BECO
152
ab € 1,07*
Sonstiges
BELI-BECO
5071
ab € 0,73*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/124
ab € 0,86*
Sonstiges
TRU Components
794961
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.