Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 5071 Reflektor Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437467-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     5071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10
BELI-BECO 5071 Reflektor Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Löten 1 St.

Reflektor 14 mm

Sockel (Miniaturlampen): E10

Technische Daten:
Anschluss: Löten · Sockel (Miniaturlampen): E10

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BELI-BECO
Anschluss:
Löten
Sockel (Miniaturlampen):
E10
Typ (Hersteller-Typ):
5071
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, 5071
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,36*
Lager 102
42
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.