Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schrankleuchte mit Bewegungsmelder SMD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W238332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SL-RSW070AD-W
EAN/GTIN:
     4064161187976
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Gute Sicht dank gutem Licht
Dieses Licht geht ohne weiteres Zutun an, denn es verfügt sowohl über einen PIR- (Bewegungs-) als auch einen Lux- (Lichtempfindlichkeits-) Sensor. Ob die Lampe bei registrierter Bewegung oder bei schwachem Umgebungslicht angehen soll, ist frei wählbar. Bei nur 7 Watt Leistungsaufnahme erzeugt die Arbeitslampe dann maximal 640 Lumen. Dabei stehen zwei Helligkeitsstufen zur Auswahl. Die Arbeitsleuchte kann über USB geladen werden und zeigt den Ladestatus an. Außerdem lässt sich die Lampe am gewünschten Ort mittels Magnet oder Haken befestigen. Alle dafür benötigten Utensilien sowie ein USB-Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Energiesparend dank Sensor
Lädt über USB
Kann per Haken oder Magnet befestigt werden
Möglicher Einsatz als: Schrankleuchte, Arbeitsleuchte, Unterbauleuchte
Lieferumfang:
1 x LED-Licht
1 x Handbuch
4 x Schrauben
2 x 3M-Klebeband
2 x Metallplatte
1 x USB-Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
396 mm
Farbe:
weiß
Breite:
36 mm
Gewicht:
400 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Raum:
Küche
Leuchtdauer (Low):
40 h
Lichtstrom (High):
640 lm
Leuchtdauer (High):
8 h
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium + PC
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
40
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Schrankleuchte mit Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Möbeleinbauleuchte, Schrankleuchte, arbeitslampe led, automatik schalter, arbeitsleuchte 5v, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung, Schranklampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
637
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 29,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,76*
€ 29,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.