Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W232001 Herst.-Nr.: LS1520KIWW EAN/GTIN: 4011377063020 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz LS alpinweiß | Komponente: | Einsatz | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | LS plus + LS design + LS 990 | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 8,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,62* | € 9,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,64* | € 9,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|