Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Baustein Blau (L x B x H) 15 x 5 x 14mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W231222
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBKD14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
LED-Baustein zum direkten Einlöten in
Leiterplatten. Optimale ESD-Festigkeit
durch integrierte Schutzkappe. Maße: 14,5 x 10 x 5,4 mm
ESD-Festigkeit: 15kV
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
blau
Breite:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
LEDs:
1
RM:
2.54 mm
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
465 nm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Blau
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Baustein
Weitere Suchbegriffe: led array, Signal Construct, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
2
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,82*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.