Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W229551 Herst.-Nr.: HBS230HQ EAN/GTIN: 9120058372803 |
| |
|
| | |
| Features: Schnitttiefe (max.) 90 mm Bandgeschwindigkeit: 635 m/min Lieferumfang: Absauganschluss · LED Licht · Staublade · inklusive Parallelanschlag, Gehrungsanschlag und Schiebestock.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 300 W | Höhe: | 455 mm | Länge: | 885 mm | Breite: | 335 mm | Sägeblatt-Länge: | 1575 mm | Gewicht: | 20 kg | Tisch-Abmessungen: | 300 x 300 mm | Ausladung: | 228 mm | Schnitttiefe max. (90°): | 90 mm | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Bandgeschwindigkeit: | 635 m/min | Betriebsspannung: | 230 V | Schnitttiefe (max.): | 90 mm | Produkt-Art: | Tischbandsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 240,89* | € 284,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,81* | € 289,33* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,64* | € 293,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 289,70* | € 340,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,93* | € 427,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|