Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann HBS230HQ_230V Stehende Bandsäge 300 W 1575 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann HBS230HQ_230V Stehende Bandsäge 300 W 1575 m/min
Holzmann HBS230HQ_230V Stehende Bandsäge 300 W 1575 m/min
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89936728
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HBS230HQ_230V
EAN/GTIN:
     9120058372803
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Schnitthöhe bei 90°
90 mm
Klingengeschwindigkeit (min.)
635 m/min
Messergeschwindigkeit (max.)
1575 m/min
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Lieferumfang
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
1
Gewicht und Abmessungen
Tischbreite
300 mm
Tischtiefe
300 mm
Breite
380 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
20000 g
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
885 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.