Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 700 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W209361
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626500
EAN/GTIN:
     7638900416992
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Power Plus-AAA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu ein Jahr erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, digitale Audiogeräte und kabellose Elektronik, langfristig mit Energie zu versorgen.
Features:
Kapazität 700 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
Bis zu 1000 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
AAA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Nutzungsdauer bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
Power Plus HR03
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
700 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 3,59*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,34*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,70*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,71*
9 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.