Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 700mAh; Blister; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 700mAh; Blister; 2Stk.
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 700mAh; Blister; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/700-EG-B2
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900416992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 700mAh
Caractéristiques des batteries: hoch +
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 3,59*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,34*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,70*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,71*
10 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.