Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066531 Kabelverschraubung M63 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20515
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066531
EAN/GTIN:
     4007685665315
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Features:
Industrieverpackung mit 3 St. Stück
Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter und Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10066531
Typ:
ESKV-SET 63
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter, Wiska, ESKV-SET 63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,58003*
€ 24,58002*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 24,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,43771*
€ 24,70872*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,69722*
€ 27,32721*
€ 3,90*
ab € 20,26002*
€ 28,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,72334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066530
ab € 15,02*
Ähnlich
Wiska
10066524
ab € 2,51*
Ähnlich
Wiska
10066526
ab € 0,5052*
Ähnlich
Wiska
10066525
ab € 0,4372*
Ähnlich
Wiska
10066527
ab € 0,6865*
Ähnlich
Wiska
10066528
ab € 5,81*
Ähnlich
Wiska
10066529
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.