Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TRITEST easy Multitester CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19999
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020051
EAN/GTIN:
     4014651200517
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Einfaches und schnelles prüfen der Phase (Außenleiter) und der Drehfeldrichtung in elektrischen Anlagen und Geräten. Kompaktes und einfaches Prüfgerät für den häuslichen, kommerziellen und industriellen Gebrauch. Ideal zur schnellen Fehlersuche.
Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen: rote LED-Prüfspitze + Signalton · Drehfeldprüfung in Drehstromnetze: grün/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld · Prüfung auf Phasengleichheit · Auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen · Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe · EIN/AUS-Schalter mit Bereitschafts-LED für Phasen- und Drehfeldprüfung · Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung.
Features:
Einfache Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen über grüne/rote LED-Prüfspitze (rechts/links)
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Spannungsbereich: 200 - 1000 V AC
Kabelbruchdetektor
Lieferumfang:
Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
153 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
40 g
Typ:
TRITEST easy
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Frequenz (max.):
65 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Frequenz (min.):
45 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multitester
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 43,69*
€ 50,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,76*
€ 50,45*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 44,49*
€ 51,10*
€ 4,90*
ab € 44,16*
€ 52,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,72*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.