| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W19780 Herst.-Nr.: 1290000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten wie Tragschienen, Montage- oder Leiterplatten sind im Inneren der Gehäuse Befestigungsstege bzw. die Erdungssockel nutzbar. Lieferumfang: Deckelschrauben aus rostfreien Stahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 90 mm | Schutzart: | IP65 | Typ: | CA-290 | Länge bzw. Tiefe: | 260 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Silber-Grau (RAL 7001) | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,79* | € 67,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,57* | € 71,27* | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,64* | € 73,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,39* | € 74,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,63* | € 98,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|