Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron SMCC-3R3K-02 SMCC-3R3K-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 3.3 µH 0.29Ω 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19199
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-3R3K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
4 mm
Typ:
SMCC-3R3K-02
Nennstrom:
0.9 A
fQ:
60 MHz
Widerstand:
0.29 Ω
Induktivität (L):
3.3 µH
Bauform:
SMCC
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
60 MHz
Resonanz-Frequenz:
115 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,346*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,35*
1 Tag
102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.