Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Fastron SMCC-3R3K-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 3.3 µH 0.29? 0.9A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038625
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-3R3K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
25er Pack Fastron SMCC-3R3K-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 3.3 µH 0.29? 0.9A

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: SMCC
Induktivität (L): 3.3 µH
fQ: 60 MHz
Resonanz-Frequenz: 115 MHz
Mess-Frequenz: 60 MHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 0.29 ?
Nennstrom: 0.9 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: HF-Drossel
Typ: SMCC-3R3K-02
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Hersteller-Nr.: SMCC-3R3K-02
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, Fastron, SMCC-3R3K-02, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,346*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,35*
1 Tag
102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.