Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W18961 Herst.-Nr.: XB4BD25 EAN/GTIN: 3389110118964 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 30 mm | Höhe: | 47 mm | Gewicht: | 0.105 kg | Anschluss: | Schrauben | Einbau-Ø: | 22.5 mm | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 600 V | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Betätigungsart: | Drehschalter | Form: | rund | Herstellerfarbe: | Schwarz | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Schaltwinkel: | 2 x 90 ° | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 18,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,93* | € 18,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,14* | € 18,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 18,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,26* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|