Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.03mm 03092049 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W188042
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03092049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 4 Circuits, Dual Row, without Mounting Ears, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
03092049
Typ:
03092049
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
2163-P1
Engineering Series Name:
.093 CONNECTOR-4 CKT
Engineering Series No:
02163
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
5.03 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 03-09-2049
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,41*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
1 Tag
272
1
€ 5,95*
ab € 0,3313*
€ 0,8224*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,84*
1 Tag
193
1
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03-09-1049
ab € 0,264*
Zubehör
Molex
02-09-1119
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.