Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401954
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-09-2049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=03-09-2049, Alternative (Alias)=2163-P1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=5.03 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .093"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
14 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,41*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 115
272
1
€ 5,95*
ab € 0,3313*
€ 0,8224*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,84*
1 Tag
193
1
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8224*
€ 0,97866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03-09-1049
ab € 0,264*
Zubehör
Molex
02-09-1119
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.