Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 2-1 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W187652
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044689
EAN/GTIN:
     4014651446892
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie. Hohe Ströme sicher und berührungslos messen. Präzise durch TRUE RMS-Messverfahren. Ideal für die Messung kleinerer Ströme (Kfz, Photovoltaik, Industrie). Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung. Durchgangs- und Diodenprüfung. AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ). Tiefpassfilter (HFR) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (LCD)
Features:
Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie
Ideal für die Messung kleinerer Ströme
Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz
Durchgangs- und Diodenprüfung
Frequenz- und Kapazitätsmessung
Tiefpassfilter, VoltSensor
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Lieferumfang:
Inkl. Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.
Weitere Informationen:
Typ:
CM 2-1
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 300 V + CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Frequenzbereich:
0.01 Hz - 50 K Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
10 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
100 µV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
100 µV
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, CM 2-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 185,40*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 167,38*
€ 185,41*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 185,49*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 185,49*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 188,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.