| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828956 Herst.-Nr.: 044689 EAN/GTIN: 4014651446892 |
| |
|
| | |
| beleuchtete 4-stellige digitale LCD-Anzeige (4000 Punkte) · Lichtsensor · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen · Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (Summer, LCD) · Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch · Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximalwertspeicher MIN/MAX, Nullabgleich (ZERO) · Messkreiskategorie Cat IV 300 V, Cat III 600 VMessbereiche:Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung 0.1 mV - 600 V, Widerstand 0.1 Ohm - 40 MOhm, Frequenz 1 Hz - 50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µFWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 56mm· Länge: 188mm· Zangenöffnung: 27mm· Höhe: 28mm Weitere Informationen: | | Messmethode: | TRUE RMS | Messkategorie: | CAT IV 600 V, CAT III 100 V | Messbereich: | 0,01 - 400 A | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,09* | € 187,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 166,73* | € 187,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,30* | € 187,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,06* | € 190,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,55* | € 190,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|