Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1JBW472MT6P23040 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 63V 20% (Ø x H) 30mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18553
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1JBW472MT6P23040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Hohe Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer für professionelle Schaltnetzgeräte. Industrieelektronik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
30 mm
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 4000 h
Typ:
ECS1JBW472MT6P23040
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Bauart:
SnapIn
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
4700 µF
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Jianghai, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,32*
1 Tag
191
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,33*
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 7,56*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 15,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.