Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13D9016
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1JBW472MT6P23040
EAN/GTIN:
     4099879873002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Jianghai CD 294 BW. Mit Snap-in-Anschluss (6,3 mm) Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
30 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
68 mΩ
Kapazität:
4700 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
2.9 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,47*
2 Tage
192
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.