Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1JBW472MT6P23040 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 63V 20% (Ø x H) 30mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jianghai
Jianghai
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038357
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1JBW472MT6P23040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Jianghai ECS1JBW472MT6P23040 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 63V 20% (Ø x H) 30mm x 40mm 1St.

Hohe Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer für professionelle Schaltnetzgeräte. Industrieelektronik.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 4700 µF
Lebensdauer: (bei 105 ºC) 4000 h
Inhalt: 1 St.
Typ: ECS1JBW472MT6P23040
Temperaturbereich: +105 °C (max)
Max. Temperatur: +105 °C
RM: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Höhe: 40 mm
Nennspannung: 63 V
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: ECS1JBW472MT6P23040
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Jianghai, ECS1JBW472MT6P23040, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,32*
1 Tag
191
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 7,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 15,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.