Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 77A-331M-00 77A-331M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 330 µH 0.6Ω 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W17125
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-331M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Durchmesser:
11 mm
Typ:
77A-331M-00
Nennstrom:
1.4 A
Widerstand:
0.6 Ω
Induktivität (L):
330 µH
Bauform:
77A
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
100 kHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,91*
1 Tag
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,32*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.