Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 77A-331M-00 77A-331M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 330 µH 0.6 Ω 1.4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440432-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-331M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Induktivität Serie 77A

Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 77A · Induktivität (L): 330 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 1.4 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Resonanz-Frequenz: 100 kHz · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 77A-331M-00 · Widerstandswert (Widerstand): 0.6 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 11 mm x 26 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
77A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
77A-331M-00
Nennstrom:
1.4 A
Resonanz-Frequenz:
100 kHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
330 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.6 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, 77A-331M-00, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,92*
Lager 102
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,32*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,47*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 13,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.