Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fastron 77A-331M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 330 µH 0.6? 1.4A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038013
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-331M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
5er Pack Fastron 77A-331M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 330 µH 0.6? 1.4A

Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.

Kategorie: Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 77A
Induktivität (L): 330 µH
Resonanz-Frequenz: 100 kHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 0.6 ?
Nennstrom: 1.4 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drossel
Typ: 77A-331M-00
Länge (Tiefe): 26 mm
Hersteller-Nr.: 77A-331M-00
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: Fastron, 77A-331M-00, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,92*
2 Tage
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,32*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 13,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.