Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MINIFIT 460121142 MOL Power & Signal Sol. Inhalt: 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W166832
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     460121142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker

Features:
Mini-Fit Plus Crimp Terminal, 18-20 AWG, Bag, Tin (Sn) Plating
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
460121142
Typ:
MOL Power & Signal Sol.
Bemessungsstrom:
13 A
Engineering Part No:
46012-1142
Engineering Series Name:
+HCS (M) Crimp Trm
Engineering Series No:
46012
Bauform:
Stecker
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Bag
AWG:
20 - 18
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung verzinnt
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Bemessungsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, MOL Power & Signal Sol, 46012-1142
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6691
10
€ 5,95*
ab € 0,1244*
€ 0,2207*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1521*
€ 0,2238*
10
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,2325*
1 Tag
1500
100
Frei Haus
ab € 0,1745*
€ 0,2445*
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 125,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.