Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 20AWG÷18AWG; Mini-Fit Plus; 13A; 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 20AWG÷18AWG; Mini-Fit Plus; 13A; 600V
Kontakt; männlich; verzinnt; 20AWG÷18AWG; Mini-Fit Plus; 13A; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-46012-1142
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     460121142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Betriebsspannung: 600V
Nennstrom: 13A
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Plus
Kontaktraster: 4,2mm
Leitungsgröße: 20AWG...18AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Passendes Werkzeug: MX-63819-0900
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6691
10
€ 5,95*
ab € 0,1244*
€ 0,2207*
100
€ 4,00*
ab € 0,1521*
€ 0,2238*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,2325*
1 Tag
1500
100
Frei Haus
ab € 0,1745*
€ 0,2445*
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 125,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.