Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Plus Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Stecker, 0.5mm² / 0.8mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6998530
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46012-1142
EAN/GTIN:
     5059039359844
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Serie = Mini-Fit Plus
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 46012

Molex Mini-Fit Plus HCS Crimpkontakte. Der Mini-Fit Plus HCS ist für Starkstromanwendungen bis zu 13 A (abhängig von der Drahtgröße und Anzahl der HCS-Kontakte) geeignet. Diese Molex HCS Anschlussklemmen können mit allen bestehenden Mini-Fit Steckern und Buchsen verwendet werden. Steckeranschlüsse der Serie 46012 und 44478. Zur Verwendung mit Steckergehäusen der Serie 5559, Best.-Nr. ; 319-1395 319-1395 typisch. Buchsenkontakte der Serie 45750 und 44476. Zur Verwendung mit Buchsenkontakten der Serie 5557, Best.-Nr. ; 319-1480 319-1480 typisch. Werkzeug. Für das Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 215-5900 215-5900
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Mini-Fit Plus
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
46012
Weitere Suchbegriffe: 6998530, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 460121142, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,1521*
€ 0,2238*
1 Tag
1500
100
Frei Haus
ab € 0,1737*
€ 0,2267*
1 Tag
6691
10
€ 5,95*
ab € 0,1254*
€ 0,2357*
10
€ 5,90*
ab € 0,0972*
€ 0,2491*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.