Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2mm 39012040 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W165682
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39012040
Typ:
39012040
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5557-04R
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Molex, 39-01-2040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,1365*
1 Tag
7853
25
€ 5,95*
ab € 0,1286*
€ 0,3688*
1 Tag
2906
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,45*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,47*
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46018-2541
ab € 0,161*
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,65*
Zubehör
Molex
39000078
ab € 0,0748*
Zubehör
Molex
46018-1541
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39012041
ab € 0,0906*
Zubehör
Molex
39012046
ab € 0,184*
Zubehör
Molex
39281043
ab € 0,188*
Zubehör
Molex
39300040
ab € 0,42*
Zubehör
Molex
39301040
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
39-28-1043
ab € 1,84*
Zubehör
Molex
39-29-1048
ab € 0,39*
Zubehör
Molex
46015-0403
ab € 0,56*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0116*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.