Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46018-1541 BUCHSENKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102709
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46018-1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Mini-Fit Plus 46018
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5557, Mini-Fit TPA 30067 &, Mini-Fit BMI 42474, 44516 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46018-1541, 2102709, 210-2709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,24*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,84*
    Zubehör
    Molex
    638190901
    ab € 261,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.