Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 4.2mm 39012166 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W162952
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, 16 Circuits, UL 94V-0, with Panel Mounting Ears, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39012166
Typ:
39012166
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5559-16P-210
Engineering Series Name:
MINIFIT JR PLUG HSG
Engineering Series No:
05559
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 39-01-2166
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,32*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,70*
10
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,70*
1 Tag
444
1
€ 14,99*
ab € 0,738*
€ 1,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,877*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000040
ab € 0,0188*
Zubehör
Molex
39000067
ab € 0,0253*
Zubehör
Molex
39000081
ab € 0,0213*
Zubehör
Molex
39-00-0432
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
39-00-0430
ab € 0,258*
Zubehör
Molex
39-00-0126
ab € 0,0647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.